Nobo Multimedia-Wagen. Mit einer klappbaren, neigungsverstellbaren Ablagefläche für LCD/Dia-Projektor. Ablagefläche ist um 360° drehbar. Höhenverstellbar von 810 bis 1200 mm. Mit 4 großen Lenkrolle...
stabiler Tisch mit von 0" - 15" neigbarer Arbeitsplatte (400 x 500 mm) mit umlaufendem Metallrahmen, der den Projektor vor dem Herunterfallen schützt stufenlose Höhenverstellung (mit Federmechanism...
Dieser Projektionstisch ist vielseitig einsetzbar, schnell aufgebaut, sehr robust und hat einen stabilen Stand. Kurzinformationen: - höhenverstellbar von 60-90cm - Maße der Ablagefläche: 38x38cm - ...
Der PT2000 eignet sich besonders für den flexiblen Einsatz bei Meetings, im Klassenzimmer, Vorführräumen etc. Durch seine 4 Rollen und die einstellbare Arbeitshöhe lässt sich der Tisch für nahezu j...
Der 2-stufig höhenverstellbare Projektorwagen ist ideal für den Einsatz in Konferenzzentren, Hotels, Sitzungssäle, Besprechungsräume, Schulungsräume und Showrooms geeignet. Der solide Unterbau mit ...
Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten: Die Neigbarkeit von 12° bis -12° ermöglicht eine perfekte Ausrichtung. Dank Höhenverstellbarkeit zwischen 950mm bis 1450mm ist der Rollwagen für ...
Dynamisch Präsentieren: Ob Beamer oder Projektor – mit zwei hochflexiblen Plattformen, die höhenverstellbar, neig- und drehbar sind, richten Sie Ihre Präsentation ideal für Ihr Publikum aus
OMNITRONIC BST-2 Beamerstativ Besonders geeignet für Beamer, Laptops etc. Ablagefläche 35 x 32 cm (nicht abnehmbar) Neigung der Ablage stufenlos verstellbar Höhe verstellbar von 90 bis 130 cm Siche...
Projektorwagen mit Laptopfach | Höhenverstellbar | KabelmanagementMit diesem Projektor- und Laptopständer aus Stahl können Sie eine mobile Multimedia-Workstation einrichten, die Sie problemlos zwis...
celexon Projektionstisch PT3020 Der PT3020 von celexon ist ein mobiler und höhenverstellbarer Tisch mit zwei Ablageflächen, welcher vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für Moderationen oder Präsen...
Arbeitsstation Ideal als Rednerpult, Podest, Notebookständer oder Laptoparbeitsplatz geeignet. Es bietet somit ein kompaktes, platzsparendes Gestell. Die Höhe der des Trolleys lässt sich leicht von...
Dieser höhenverstellbare Wagen ist sehr vielseitig und verfügt über eine große Fläche, an der ein Projektor / Beamer oder auch ein Notebook platziert werden kann. Die sehr stabile Plattform ist bis...