Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PM-PCART-10 Projektorhalterung Flur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PM-PCART-10 Projektorhalterung Flur Schwarz
PureLink PM-PCART-10 Projektorhalterung Flur Schwarz
PureLink PM-PCART-10 Projektorhalterung Flur Schwarz
PureLink PM-PCART-10 Projektorhalterung Flur Schwarz
PureLink PM-PCART-10 Projektorhalterung Flur Schwarz
PureLink PM-PCART-10 Projektorhalterung Flur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70264356
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PM-PCART-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten:
Die Neigbarkeit von 12° bis -12° ermöglicht eine perfekte Ausrichtung.
Dank Höhenverstellbarkeit zwischen 950mm bis 1450mm ist der Rollwagen für alle Körpergrößen geeignet.

Die Tragkraft von max. 10kg wird durch eine hochwertige Materialauswahl (Stahl) gewährleistet.
Die obere, neigbare Ablage verfügt über erhöhte Randbereiche um ein Rutschen des abgestellten Geräts zu verhindern.
Ein zweiter Ablageboden ermöglicht die Nutzung weiterer Peripheriegeräte.

Funktion und Design in perfekter Kombination!
Der Rollwagen ist in der Grundfarbe schwarz gehalten, perfekt für moderne Räume.

Leicht zu montieren - alles dabei!
Die Installationsanleitung ist eindeutig, selbsterklärend und enthält ein Inhaltsverzeichnis.
Sie ist außerdem mit Zeichnungen und Pictogrammen bebildert.
Im Lieferumfang enthalten: Das komplette Montagematerial!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Höhe
502 mm
Tiefe
950 mm
Gewicht
8900 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
855 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
9160 g
Leistungen
Befestigungstyp
Flur
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
950 - 1450 mm
Neigungswinkelbereich
-12 - 12 °
Anzahl enthaltener Regale
2
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.