Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Projektionstisch PT3020


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000000406
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000406
EAN/GTIN:
     4260094738043
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen

celexon Projektionstisch PT3020

Der PT3020 von celexon ist ein mobiler und höhenverstellbarer Tisch mit zwei Ablageflächen, welcher vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für Moderationen oder Präsentationen bietet. Hohe Stabilität bei gleichzeitiger Mobilität zeichnen unseren Projektionstisch aus. Die beiden Ablageflächen bieten ausreichend Platz für Beamer, Laptop oder z.B. DVD Player und mit seinen laufruhigen Rollen ist er mobil und extrem flexibel einsetzbar in Schule, Büro, Uni oder Konferenzraum.

Die obere Ablage ist mit bis zu 50cm höhenverstellbar, sowie um 12° neigbar und daher ideal zur Platzierung und Ausrichtung Ihres Projektors. Umlaufende Kanten verhindern ein Herabstürzen Ihrer Geräte. Zusätzlich kann das beiliegende Klettband zur Fixierung genutzt werden und ermöglicht einen noch sichereren Halt.

Optimal zur Moderation:
Positionieren Sie Ihren Laptop sicher auf der unteren Ablage. Wichtige Inhalten haben Sie so stets im Blick, während der Beamer Ihre Präsentation hinter Ihnen auf die Leinwand projiziert.

Kurzinformationen:
- Maße Arbeitsplatte oben: 350 x 300 mm, variable Höhe: 950 - 1450mm
- Maße Arbeitsplatte unten: 363 x 300 mm, Höhe: 685mm
- obere Arbeitsplatte um +/- 12° neigbar
- 4 stabile und leichtläufige Rollfüße (2 feststellbar)
- stabile Konstruktion mit 10kg Belastbarkeit
- Farbe: schwarz (robuste Pulverbeschichtung)
- Maße gesamt: 502 x (min. 950 - max. 1450) x 455 mm (BxHxT)

Der Projektionstisch PT3020 lässt sich mit seinen vier laufruhigen Rollen leicht bewegen. Zwei dieser Kunststoffrollen sind mittels einer Feststellbremse fixierbar und sichern den Tisch an seiner Position. Aufgrund seine hohen Belastbarkeit trägt er nicht nur kleine sondern alle klassischen Office-Projektoren sicher und bietet mit einer 2. Ablagefläche ausreichend Platz für weitere Peripherie. Im Lieferumfang befinden sich mehrere Klettstreifen, welche zur Kabelfixierung verwendet werden können.

Stabilität, Mobilität, Platz, Kabelmanagement und Sicherheit - mit dem PT3020 von celexon sind Sie optimal für Ihre Vorführung ausgestattet.

Lieferumfang:
1x Projektionstisch PT3020
1x flexibler Klettsreifen zur Fixierung des Projektors
3x Klettsteifen für Kabelmanagement
benötigtes Werkzeug zur Montage
1x Montage- & Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
86
Breite in mm:
40
Hoehe in mm:
11
Gewicht in Gramm:
10,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,28*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 89,14*
€ 106,08
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 88,33*
€ 105,11
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 84,73*
€ 100,83
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 80,52*
€ 95,82
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 67,28*
€ 80,06
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.