Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Trolley für Notebook / Projektor 103-125cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TB-TPM-1BK
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TB-TPM-1BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Arbeitsstation Ideal als Rednerpult, Podest, Notebookständer oder Laptoparbeitsplatz geeignet. Es bietet somit ein kompaktes, platzsparendes Gestell. Die Höhe der des Trolleys lässt sich leicht von 1030 bis 1250 mm einstellen. Das obere Regal (Abmessungen von: 600 x 400 mm) kann zur besseren Ergonomie leicht von 0 bis 40 ° gekippt werden. Bietet eine praktische Zusatzablage für Tastaturen oder andere kleine Gegenstände (Größe 400 x 213 mm). Ausgestattet mit vier robusten Rädern - Somit lässt sich das Gestell einfach und überall hin mitnehmen Kompakte Basis mit flachen Hinterfüßen für die Aufbewahrung des Gestells in Wandnähe Technische Daten Robuster Metallrahmen Hauptregal Größe: 600 x 400 mm Verstellbare obere Plattform von 0 ° bis 40 ° Sekundärregal: 400 x 213 mm Einstellbare Höhe: 1030 bis 1250 mm Ausgestattet mit 4 Rollen mit Bremse Bodengröße: 620 x 392 mm Packungsinhalt Verstellbare Workstation mit Rädern, Schwarz Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Boden
Neigungswinkel:
0 ° | 40 °
Breite:
620 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
400.0 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-TB-TPM-8
€ 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.