Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Trolley für Notebook / Projektor 77-87cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TB-TPM-2
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TB-TPM-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Dieser höhenverstellbare Wagen ist sehr vielseitig und verfügt über eine große Fläche, an der ein Projektor / Beamer oder auch ein Notebook platziert werden kann. Die sehr stabile Plattform ist bis zu 35° verstellbar Die hochgezogenen Kanten verhindern ein Abrutschen und Herunterfallen des Geräts. Die Basis ist mit vier Rädern ausgestattet. Ideal für Kongresszentren, Hotels, Besprechungsräume, Klassenzimmer und Ausstellungsräume. Eigenschaften Tisch für Beamer / Notebook Farbe: schwarz Höhenverstellbarer Wagen mit großer Arbeitsfläche Ideale Auflagefläche für Videoprojektor Maximales Gewicht des unterstützten Geräts: 10 kg Neigbare Ablagen von 35 ° nach oben und 35 ° nach unten Erhöhte Kanten verhindern das Verrutschen der Geräte Ausgestattet mit 4 Rollen (Größe: 2 "), von denen 2 verriegelbar sind Wagen mit einstellbarer Höhe von 772-872mm Gesamtfläche der Regale: 572x772 Packungsinhalt Universal verstellbarer Trolley für Projektor, Schwarz Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Boden
Neigungswinkel:
-35 ° | 35 °
Breite:
772 mm
Höhe:
872 mm
Tiefe:
572.0 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-TB-TPM-8
€ 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.