Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
SpeaKa Professional SP-PT-200 Projektorhalterung Flur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99092412
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9322916
EAN/GTIN:
     4064161155470
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Höhe
910 mm
Tiefe
530 mm
Gewicht
1400 g
Leistungen
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Teleskopisch
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.