Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0068 Projektorhalterung Flur Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0068 Projektorhalterung Flur Schwarz, Edelstahl
LogiLink BP0068 Projektorhalterung Flur Schwarz, Edelstahl
LogiLink BP0068 Projektorhalterung Flur Schwarz, Edelstahl
LogiLink BP0068 Projektorhalterung Flur Schwarz, Edelstahl
LogiLink BP0068 Projektorhalterung Flur Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62502951
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0068
EAN/GTIN:
     4052792050660
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Der 2-stufig höhenverstellbare Projektorwagen ist ideal für den Einsatz in Konferenzzentren, Hotels, Sitzungssäle, Besprechungsräume, Schulungsräume und Showrooms geeignet. Der solide Unterbau mit Rädern macht ihn sehr standsicher.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
872 mm
Höhe
772 mm
Tiefe
572 mm
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Flur
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
MDF-Platten, Melamin, Stahl
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
772 - 872 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 35 °
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.