Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamer-/Projektortisch Allround


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882289
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
  • stabiler Tisch mit von 0" - 15" neigbarer Arbeitsplatte (400 x 500 mm)
  • mit umlaufendem Metallrahmen, der den Projektor vor dem Herunterfallen schützt
  • stufenlose Höhenverstellung (mit Federmechanismus) von ca. 830 - 1100 mm
  • Gestell aus Stahl mit 4 Lenkrollen (2 Rollen feststellbar)
  • Gewicht: ca. 9,3 kg
  • Maße: ca. B 520 x T 520 x H 830 -1100 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
830 mm
Höhe max.:
1100 mm
Tiefe:
520 mm
Breite:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch schwarz, beamertisch, Tageslichtprojektor, Overheadprojektorwagen, Tageslichtprojektorwagen, Overheadprojektortisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.