Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC BST-2 Beamerstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963981012530
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     81012530
EAN/GTIN:
     4026397618563
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
OMNITRONIC BST-2 Beamerstativ


Besonders geeignet für Beamer, Laptops etc.
Ablagefläche 35 x 32 cm (nicht abnehmbar)
Neigung der Ablage stufenlos verstellbar
Höhe verstellbar von 90 bis 130 cm
Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
Maximale Tragfähigkeit:18 kg
Rohrdurchmesser Bereich:38 - 35 mm
Höhe:Maximal: 130 cm
Minimal: 90 cm
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Ablagefläche:35 cm x 32 cm
Gewicht:4,40 kg

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch schwarz, beamertisch, OMNITRONIC, BST-2, Beamerstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 54,34*
€ 71,90*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 67,78*
€ 89,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.