Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschütz...
Hersteller: BRYMEN Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1 Interface: USB Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker Beleuchtung: ja Passe...
Anzeigengröße: 25.4mm x 10.16mm Produktpalette: - Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V Anzahl der LEDs: 10 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 2mcd, G 2.8mcd SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Durchlassstrom...
LED-Balkenanzeige, Typ=DC-10GWA, Anzahl Segmente=10, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=10.16 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=25.4 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=62.5 mW, Durchlassspannu...
Funktion = Anschluss Zur Verwendung mit = Leuchtbalken ZWF-MULTI LED Länge = 1.023m Steckverbinder Typ = Stecker Anschlussart = Steckverbinder 2-polig Kabeltyp = Steckverbinder auf Steckverbinder
LED-Balkenanzeige, Typ=B1001SDRDA/S530-A3/P42, Anzahl Segmente=10, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=10.1 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=25.3 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=60 mW, Durc...
Anzeigengröße: 60.8mm x 5mm Produktpalette: - Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V, Y 2.1V Anzahl der LEDs: 10 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 15mcd, G 10mcd / Y 10mcd SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) ...
LED-Balkenanzeige, Typ=B1001SURWB/S530-A3, Anzahl Segmente=10, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=10.1 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=25.3 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=60 mW, Durchlas...
Flächen-LED Ideal geeignet zum Bau von Bargraph-Anzeigen und Hinterleuchtung von Schalt- und Tastflächen oder Symbolen. In jeder Richtung anreihbar zur Bildung von Anzeigeketten und Flächen. Fließe...
Anzeige (Bargraph) mit 10 einzeln ansteuerbaren LEDs und balkenförmiger Lichtaustrittsöffnung. Zur Anwendung in Industrie oder Konsumelektronik zur Anzeige verschiedener elektrischer und mechanisch...