Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT DC-10EGWA BALKENANZEIGE,10 SEGMENTE,ROT+GRUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290326
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10EGWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Anzeigengröße: 25.4mm x 10.16mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V
  • Anzahl der LEDs: 10 LED(s)
  • Lichtstärke / Farbe: R 2mcd, G 2.8mcd
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Anzeigen, Displays, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, KINGBRIGHT, DC-10EGWA, 2290326, 229-0326
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,49*
    € 3,13*
    3 Tage
    1000
    20
    € 7,00*
    ab € 2,187*
    € 3,385*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,14*
    € 4,06*
    Lager 139
    1029
    1
    € 14,99*
    ab € 3,07*
    € 8,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.