| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1783458 Herst.-Nr.: ZWF-1000-I EAN/GTIN: 5059045300731 |
| |
|
| | |
| Funktion = Anschluss Zur Verwendung mit = Leuchtbalken ZWF-MULTI LED Länge = 1.023m Steckverbinder Typ = Stecker Anschlussart = Steckverbinder 2-polig Kabeltyp = Steckverbinder auf Steckverbinder Weitere Informationen: | | Funktion: | Anschluss | Zur Verwendung mit: | Leuchtbalken ZWF-MULTI LED | Länge: | 1.023m | Steckverbinder Typ: | Stecker | Anschlussart: | Steckverbinder 2-polig | Kabeltyp: | Steckverbinder auf Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1783458, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Kabel, JKL Components, ZWF1000I, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Cables |
| | |
| |