Zahlen + Balkendiagramm, Ablesg. mm/inch, mit USB Datenausgang Anleitung,CE, im Kasten 1 Stück CR 2032, 3V, 0,07 g Lithium UN 3091 Lithium-Metall-Batterien verpackt mit Ausrüstung. Verpackungsvorsc...
LED-Farbe: Red Lichtstärke: 8 mcd Produktpalette: - Anzahl der LEDs: 10 LED(s) Anzeigengröße: 25.4mm x 10.16mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Durchlassstrom If: 20 mA Durchlassspannung: 2 V RoHS konfo...
Funktion = Anschluss Zur Verwendung mit = Leuchtbalken ZWF-MULTI LED Länge = 259.4mm Steckverbinder Typ = Buchse, Stecker Anschlussart = Steckverbinder 2-polig Kabeltyp = Steckverbinder auf Steckve...
Kingbright KB2655ID Flächen-LED 4fach Rot (L x B) 10 mm x 10 mm Flächen-LED Ideal geeignet zum Bau von Bargraph-Anzeigen und Hinterleuchtung von Schalt- und Tastflächen oder Symbolen. In jeder Rich...
Min/Max/Tol/Set: Ja Messbereich: 0 - 25.4 mm / 0 - 1.0 inch Ablesung: 0.001 mm / 0.00005 inch Max. Fehlertoleranz +-: 0.05 mm Wiederholgenauigkeit +-: 0.003 mm Messkraft: < 1.50 N Zeichnung: A: 110...
Hersteller: TEMPO Betriebstemperatur: 0...40°C Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2 Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V;CAT IV 300V Beleuchtung: ja Standa...
Funktion = Anschluss Zur Verwendung mit = Leuchtbalken ZWF-MULTI LED Länge = 1.023m Steckverbinder Typ = Stecker Anschlussart = Steckverbinder 2-polig Anzahl der Leiter = 2
Kingbright KB2350ID Flächen-LED 4fach Rot (L x B) 20 mm x 5 mm Flächen-LED Ideal geeignet zum Bau von Bargraph-Anzeigen und Hinterleuchtung von Schalt- und Tastflächen oder Symbolen. In jeder Richt...