Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 5,7 l/m b 3 bar ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001029333
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48159AL0
EAN/GTIN:
     4005176619144
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
bar graph
Außengewinde · M 24 x 1 · Durchflussklasse PCA · SpeedClean Antikalk-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Ja· Durchlassfähigkeit 5,7l/min· Nenndurchmesser M24 x 1,0· Verstellbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Mousseur, Strahlregler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,13*
€ 39,02*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,04*
€ 41,31*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,20*
€ 42,59*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 44,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,58*
€ 50,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.