Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digitales Spannungsmessgerät Vdc LED-Balkenanzeige-Anzeige, 45.5mm, 22.5mm, 28.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2615007
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2615007
EAN/GTIN:
     5059044468579
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Stromart = Vdc
Anzeigentyp = LED-Balkenanzeige
Ausschnitt-Höhe = 22.5mm
Ausschnitt-Breite = 45.5mm
Tiefe = 28.3mm
Temperatur min. = -20°C
Messgerätetyp = Batterietester
Temperatur max. = +65°C
Weitere Informationen:
Stromart:
Vdc
Anzeigentyp:
LED-Balkenanzeige
Ausschnitt-Höhe:
22.5mm
Ausschnitt-Breite:
45.5mm
Tiefe:
28.3mm
Temperatur min.:
-20°C
Messgerätetyp:
Batterietester
Temperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, rs pro voltmeter, spannungsmesser, 2615007, Automation, Prozessautomation, RS PRO, RLBI0281224Vdc, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.