Min/Max/Tol/Set: Ja Messbereich: 0 - 50.8 mm / 0 - 2.0 inch Ablesung: 0.001 mm / 0.00005 inch Max. Fehlertoleranz +-: 0.05 mm Wiederholgenauigkeit +-: 0.003 mm Messkraft: < 1.50 N Zeichnung: A: 160...
Beschreibung Das kompakte digitale Multimeter erfüllt alle Anforderungen von Handwerkern der Elektrobranche hervorragend. Das einfach zu benutzende Gerät bietet mit der Anzeige mit 6.000 Punkten mi...
Kingbright DC-20/20SYKWA LED-Bargraph Gelb (B x H x T) 50.7 x 10.16 x 8 mm 20stellige Bargraph Anzeige Technische Daten: Anzahl LEDs (Details): 20 · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Durchlassspannu...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: MIKROE Steck...
Ideal geeignet zum Bau von Bargraph-Anzeigen und Hinterleuchtung von Schalt- und Tastflächen oder Symbolen. In jeder Richtung anreihbar zur Bildung von Anzeigeketten und Flächen. Fließender Übergan...
Kingbright DE/2CGKD LED-Bargraph 2fach Grün (L x B x H) 14 x 7.5 x 8 mm Kingbright DE/2CGKD 7.5x14mm 2.1V Green LED Light Bar 200mcd Ausstattung: Easily mounted on PC boards or industry standard so...
Kingbright KB-2350EW LED-Bargraph 4fach Rot (L x B x H) 20.04 x 4.86 x 6.1 mm Kingbright KB-2350EW 5mm Red 4 LED Light Bar Ausstattung: The bars may be PCB or panel mounted in both axis with 0.1in ...
Beschreibung Das Multimeter C.A 5275 verfügt über eine doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten und einem Bargraphen mit 61 + 2 Segmenten und Nachleuchteffekt. Es ist für Anlagen mit 600 V CA...