Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SSA-LXH1025G8Y1I1D BALKENANZEIGE, 10LED, GRÜN/GELB/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2062328
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSA-LXH1025G8Y1I1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
bar graph
Anzeigengröße: 60.8mm x 5mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V, Y 2.1V
  • Anzahl der LEDs: 10 LED(s)
  • Lichtstärke / Farbe: R 15mcd, G 10mcd / Y 10mcd
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 20mA, G 20mA
  • LED-Farbe: Rot, Gelb, Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, LUMEX, SSA-LXH1025G8Y1I1D, 2062328, 206-2328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,70*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.