Atemschutz-Halbmaske Beta, anatomisch geformt, ohne Filter, rot, gemäß EN 140 gemäß EN 140 Doppelfilterhalbmaske aus EPDM bietet optimalen Schutz bei allen Tätigkeiten 2 Einatemventile minimieren d...
EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kat.III, mit Rundgewinde-Filteranschluss, 140g EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kategorie III, gemäß EN 140, mit Rundgewinde-Filteranschluss nach EN 148/1, mit Ausatemv...
Ekastu Atemschutzmaske Polimask ALFA Halbmaske aus EPDM mit Rundgewindeanschluss Ekastu Halbmaske Polimask ALFA mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 anatomisch geformter Maskenkörper für höchsten ...
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakteri...
Atemschutz-Halbmaske colorex standard A2-P3R D • Komplett einsatzbereit mit Atemfilter • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C sowie Partikeln giftiger und hochgift...
4013207144909 Atemhilfe »AIRMATIC« Eigenschaften: - Zur Unterstützung der Atmung in Verbindung mit passenden Vollmasken bzw. Halbmasken und Atemfilter - Aus besonders hochwertigen und schlagfesten ...
EKASTU Halbmaske Polimask ALFA/Silikone,Kat.III,Rundgewinde-Filteranschluss,140g EKASTU Halbmaske Polimask ALFA/Silikone, Kategorie III, gemäß EN 166, mit Rundgewindefilteranschluss gemäß EN 148/1,...
4013207422328 Gasfilter »230« A1 Eigenschaften: - Passend zu: Halbmaske Polimask GAMMA - Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C