| |
|
| Artikel-Nr.: 114-18094 Herst.-Nr.: 466627 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EKASTU Halbmaske Polimask ALFA/Silikone,Kat.III,Rundgewinde-Filteranschluss,140g
EKASTU Halbmaske Polimask ALFA/Silikone, Kategorie III, gemäß EN 166, mit Rundgewindefilteranschluss gemäß EN 148/1, flexible, anpassungsfähige Nasenpartie, 4-Punkt-Bebänderung für hervorragenden Dichtsitz, Brillengerechte Ausatemluftführung, uneingeschränktes Sichtfeld, Material: hochwertiges, besonders hautverträgliches Silikon, Gewicht: ca. 160 g (ohne Filter) Weitere Informationen: | | Marke: | Ekastu Safety | Kategorie: | Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, atemschutz-halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutzhalbmaske ekastu, Atemschutz, Halbmasken, Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Doppelmaske |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 34,08* | € 45,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 34,52* | € 45,56* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,11* | € 76,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,22* | € 86,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|