| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1463044 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2250143000 EAN/GTIN: 4013207422717 |
| | |
|
| | |
| Gas-Schraubfilter Dirin 230, A2 Gasfilter »DIRIN 230« A2 Passende Filter zu: •Vollmaske »C607/Silikone/TR« •Vollmaske »Sfera« •Vollmaske »C607/Selecta« •Halbmaske »Polimask 330« Eigenschaften: •Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C •Rundgewinde DIN EN 148-1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Kombifilter A, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, ekastu atemschutzvollmaske, filter für gebläsefiltergerät, vollmaske rd40, sekur, Gasfilter, Filter, Atemschutzmaske, Atemschutz, QR5066373, Feinstaubmaske, Atemstaubmaske, Partikelfilter, Vorfilter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 11,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,46* | € 11,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,53* | € 11,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,59* | € 12,17* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,38* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|