| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370789 Herst.-Nr.: 433231 EAN/GTIN: 4013207433270 |
| | |
|
| | |
| mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbebänderung stufenlos verstellbar · Ausatmungsventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen · DIN EN 140ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 140· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Filter | Marke: | EKASTU | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,58* | € 17,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,40* | € 18,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,52* | € 18,11* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,50* | € 18,20* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,96* | € 18,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|