| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EK6620 Herst.-Nr.: 466 620 EAN/GTIN: 4013207466506 |
| | |
|
| | |
| Ekastu Atemschutzmaske Polimask ALFA Halbmaske aus EPDM mit Rundgewindeanschluss Ekastu Halbmaske Polimask ALFA - mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- anatomisch geformter Maskenkörper für höchsten Tragekomfort
- passt sich jeder Gesichtsform bequem an
- brillengerechte Atemluftführung
- 4-Punkt-Bebänderung
- geringes Gewicht
- hervorragender Dichtsitz
Material: EPDM (hautfreundliche, alterungsbeständige Spezial-Gummimischung) Bestellhinweis: passende Filter der Serie DIRIN 230 bitte separat bestellen! Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 1 | Norm: | DIN EN 140 | Produktart: | Halbmaske | Produktkategorie: | Atemschutzmasken | Verwendbarkeit: | Mehrweg | Marke: | EKASTU Safety |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, Atemschutzmasken EKASTU Halbmaske Polimask ALFA, DIN EN 140, DIN EN 148-1, EKASTU |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,29* | € 36,54* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,13* | € 38,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 29,32* | € 39,18* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,45* | € 40,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,06* | € 40,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|