| |
|
| Artikel-Nr.: 114-18090 Herst.-Nr.: 466605 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kat.III, mit Rundgewinde-Filteranschluss, 140g
EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kategorie III, gemäß EN 140, mit Rundgewinde-Filteranschluss nach EN 148/1, mit Ausatemventil und Unterkinnhalt, stufenlos verstellbare Bebänderung, auch für Brillenträger geeignet, Material: hautfreundliches, alterungsbeständiges EPDM, Gewicht: 140 g (ohne Filter) Weitere Informationen: | | Marke: | Ekastu Safety | Kategorie: | Halbmaske |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,17* | € 31,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,04* | € 31,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,59* | € 32,62* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,73* | € 32,73* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 48,12* | € 59,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|