Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz-Halbmaske Beta, anatomisch geformt, ohne Filter, rot, gemäß EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-619
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013207433508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Atemschutz-Halbmaske Beta, anatomisch geformt, ohne Filter, rot, gemäß EN 140
  • gemäß EN 140
  • Doppelfilterhalbmaske aus EPDM bietet optimalen Schutz bei allen Tätigkeiten
  • 2 Einatemventile minimieren den Einatemwiderstand
  • komfortable Kopfbänderung mit Nackenverschluss
  • Blickwinkelveränderung bzw. Blickfelderweiterung durch Drehen der Filterfassung
  • für Brillenträger geeignet
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: EKASTU
  • Größe: universal
  • Gewicht [kg]: 0,21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
95 mm
Höhe Außen:
130 mm
Gewicht:
0,21 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 24,17*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 17,48*
€ 24,19*
€ 18,90*
ab € 18,30*
€ 25,33*
€ 5,00*
ab € 18,42*
€ 25,54*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 40,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
422 395
ab € 4,35*
Zubehör
Ekastu
422 399
ab € 9,48*
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 18,03*
Zubehör
Ekastu
422397 (1 STCK)
ab € 7,92*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,83*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,38*
Zubehör
Ekastu
292082
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.