ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigtMaskenkörper nach EN 140:1998 · Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer · Weitere technische Eigenschaften Norm: ...
Lieferung ohne Filter, Atemschutz-Halbmasken und Schutzhauben Typ Sundström SR... anwendbar mit Gas-, Partikel- und Vorfiltern einzeln oder kombinierbar, indem die Halbmaske mit den zusammensteckba...
EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kat.III, mit Rundgewinde-Filteranschluss, 140g EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kategorie III, gemäß EN 140, mit Rundgewinde-Filteranschluss nach EN 148/1, mit Ausatemv...
3M 6502-QL - Halbmaske • Schnelles und einfaches Absetzen bei kurzen Arbeitspausen durch "Quick Release"-Mechanismus • Robuster Maskenkörper und weiche, aber robuste und auch bei Hitze formstabile ...
Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe M - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brille...
weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderse...
Typ = Halbmaske Größe = Klein Hypoallergen = Nein Serie = 6000 Farbe = Grau GB 26262626-2006, ; 747-1608 747-1608 LA China Standards gelten. Atemschutzmaske (Halbmaske) 3M Serie 6000. Bei Verwendun...
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6501QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6501QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ...
Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe M - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brille...
Der 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 ist ein optionaler Aufsatz für Ihre wartungsfreien und gebrauchsfertigen 3M™ Halbmasken der Serie 4000+. Dieses innovative Belüftungszubehör verfügt über eine Kontrollta...
3M Einweg-Halbmaske 4255, mit Schutzstufe FFA2P3D, gemäß EN 405 gemäß EN 405 wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen Dolomitstaubprüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des...