3M Einweg-Halbmaske 4279, mit Schutzstufe FFABEK1P3D, gemäß EN 405 gemäß EN 405 wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen Dolomitstaubprüfung (D) garantiert eine lange Standzeit ...
Dräger X-plore® 2100 - Maskenkörper aus EPDM (Universalgröße) Dräger X-plore® 2100 ist die kostengünstige Alternative zur Einweg- Feinstaubmaske. Für häufiges Arbeiten und lange Einsätze in staubig...
der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet · Lieferung ohn...
Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe M - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brille...
weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderse...
Der 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 ist ein optionaler Aufsatz für Ihre wartungsfreien und gebrauchsfertigen 3M™ Halbmasken der Serie 4000+. Dieses innovative Belüftungszubehör verfügt über eine Kontrollta...
Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe M - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brille...
3M Einweg-Halbmaske 4255, mit Schutzstufe FFA2P3D, gemäß EN 405 gemäß EN 405 wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen Dolomitstaubprüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des...
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8059, A1B1E1K1, zum Schutz vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 ºC), anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und org. Ammonikaderivaten. Zur Ve...
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6501QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6501QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ...
EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kat.III, mit Rundgewinde-Filteranschluss, 140g EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kategorie III, gemäß EN 140, mit Rundgewinde-Filteranschluss nach EN 148/1, mit Ausatemv...
Moldex Atemschutzmaske CompactMask 5120 FFA1P2 R D Halbmaske mit Gas- und Partikelfilter Moldex Atemschutzmaske CompactMask Halbmaske mit integriertem Gas- und Partikelfilter FFA1 P2 R D Schutz vor...
weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderse...