Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-149-217 Herst.-Nr.: 600171190 EAN/GTIN: 4046719313679 |
| | |
|
| | |
| 3M Einweg-Halbmaske 4255, mit Schutzstufe FFA2P3D, gemäß EN 405 - gemäß EN 405
- wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen
- Dolomitstaubprüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters
- mit Ausatemventil, reduziert den Wärmestau
- sicherer Sitz durch komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Einweg
- Ausstattung: Halbmaske mit Filter
- Marke: 3M
- Filterklasse: FFA2P3 D
- Anwendungsbereich: Schutz vor organischen Dämpfen bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- Gewicht [kg]: 0,304
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,304 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, Atemschutzmasken, Halbmasken, 3M Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,27* | € 23,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,89* | € 24,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,34* | € 25,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,51* | € 26,71* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,99* | € 45,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|