Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6502-QL Halbmaske für Serie 6500QL Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8122527
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M 6502-QL - Halbmaske • Schnelles und einfaches Absetzen bei kurzen Arbeitspausen durch "Quick Release"-Mechanismus • Robuster Maskenkörper und weiche, aber robuste und auch bei Hitze formstabile Gesichtsabdichtung • Doppelfiltersystem mit Bajonett-Klick-Anschluss - reduzierter Atemwiderstand • Breites Sortiment an spezifischen Filtern für unterschiedliche Einsatzbereiche • Weites Sichtfeld für gute Sichtverhältnisse • Individuell einstellbare, strapazierfähige Kopfbebänderung
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Marke::
3M
Maskentyp:
Halbmaske
Filteranschluss:
Bajonettverschluss
Produkteigenschaften:
Doppelfiltersystem | wiederverwendbar
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Druckindustrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Nahrungsmittelindustrie
Farbe:
blau | grau
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6223 m, 3M6502, Lackiermasken, Klebeschutz, Lackierschutz, Schleifmasken, Schleifschutz, 3M-6502, Atemschuzt, Filtermasken, Atemschutzmasken, Halb-Masken, Atemmasken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
K6055
ab € 4,01*
Zubehör
3M
ab € 5,81*
Zubehör
3M
ab € 5,71*
Zubehör
3M
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.