Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske, Sundström SR 900, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbmaske, Sundström SR 900, Größe L
Halbmaske, Sundström SR 900, Größe L
Artikel-Nr.:
     4502-19L3051
Hersteller:
     Sundström
Herst.-Nr.:
     791219
EAN/GTIN:
     4099891436360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Lieferung ohne Filter, Atemschutz-Halbmasken und Schutzhauben Typ Sundström SR... anwendbar mit Gas-, Partikel- und Vorfiltern einzeln oder kombinierbar, indem die Halbmaske mit den zusammensteckbaren Filtern je nach Bedarf ausgerüstet wird. Die Halbmaske ist aus besonders anschmiegsamen, hautfreundlichen TPE und PP hergestellt Die Maske ist mit zwei Ausatemventilen ausgestattet, die sich durch äußerst geringen Atemwiderstand auszeichnen. Die Ventilkappen mit Abschirmer schützen die Ausatemmembrane gegen Staub und Farbpartikel. Material und Farbpigmente des Maskenkörpers sind für Lebensmittel zugelassen (FDA), so dass die Gefahr von Kontaktallergien auf ein Minimum beschränkt wird. Die einfach verstellbaren Tragebänder stellen eine V-Schleife dar und besitzen eine große schalenförmige Kopfplatte, die eine bequeme und sichere Einstellung ermöglicht. Die dazu anwendbare und gesondert zu bestellende Schutzhaube, schützt beim Tragen der Maske zusätzlich die Augen, Haare und den gesamten Kopf- und Halsbereich. Typ: SR 900, Halbmaske
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FFP3
Ventil:
Ja
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.30363 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske sundström, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6300l, Filter, Atemmaske, Atemschutzgesichtsmaske, Atemschutzmaske, Gesichtsmaske, Partikelmaske, Staubmaske, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Atemschutz, Maske, Schutzmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.