Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 3000 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cf...
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Noppenoberfläche Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte Die Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für mittlere B...
Arbeitsplatzbodenbelag Fatigue-Step, mit gelochter Oberfläche, Naturkautschuk, 900 x 900 mm, schwarz. Für industrielle Bereiche und starke Beanspruchung. Beliebig erweiterbar. Rutschhemmung R10 nac...
Fliese Arbeitsplatz-Bodenbelag Modulsystem Länge x Breite 900 x 900 mm aus NBR in schwarz Temperaturbeständig -20 °C bis +160 °C Suchbegriffe: Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodens...
Fliese Arbeitsplatz-Bodenbelag Modulsystem Länge x Breite 900 x 900 mm aus Nitril in schwarz Temperaturbeständig -20 °C bis +160 °C Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbe...
Anbaumodul Arbeitsplatz-Bodenbelag Stecksystem Höhe x Länge x Breite 15 x 900 x 900 mm Aus Kautschuk mit durchbrochener Oberfläche in schwarz fördert Entlastung von Rücken und Beinen Suchbegriffe: ...
Anbaumodul Arbeitsplatz-Bodenbelag Stecksystem Höhe x Länge x Breite 17 x 900 x 900 mm Aus Kautschuk mit geschlossener Oberfläche in schwarz fördert Entlastung von Rücken und Beinen Suchbegriffe: B...
Bodenbelag Deckplate, schwarz/gelb, geschäumtes Trägermaterial, PVC, 900mm, lfm. Bodenbelag Deckplate, rutschfest durch gute Haftung am Boden, für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb, abgeschräg...
Die Kensington Anti-Ermüdungsmatte kombiniert höchsten Komfort durch Gelpolsterung mit professioneller Haltbarkeit und ist der perfekte Begleiter für Steharbeitsplätze. Die Anti-Ermüdungsmatte maxi...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 3000 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kl...
Eine weich dämpfende Arbeitsplatzmatte für Trockenarbeitsbereiche, in denen Menschen gehend oder stehend arbeiten. Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Ko...
YOGA FLEX OIL ist der Länge nach uneingeschränkt erweiterbar und für den Einsatz an langen Montagestraßen in der Schwerindustrie oder innerhalb Bereichen, an denen Öle anfallen, geeignet. Anwendung...
Extrem belastbare Ergonomiematte aus Gummi in zwei Ausführungen: 1. Worksafe (Schwarz) 2. Worksafe Grease proof (Blau) = ölresistent Reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Effekte Erhöh...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Arbeitsplatzmatten Fatigue-Step Grit Top • 100% Nitrilgummi mit Siliziumkarbidbeschichtung, schwarz • Oberfläche durchbrochen für eine gute Drainage, durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit ...
Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step • Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen • Die einzelnen Fliesen lassen sich bequem bewegen oder austauschen • Ideal für...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
COBA Schmutzfangmatte Superdry, BxL 900 x 1.500 mm, schwarz Mit Feuchtigkeit weiß die Schmutzfangmatte Superdry nur eines anzufangen: diese effektiv aufzunehmen. 5,4 l/m² fasst die Oberfläche in Wü...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, Polyurethan, Halbnoppen, BxL 950 x 1.250 mm Die Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan wird für Steharbeitsplätze eingesetzt und unterstützt eine ergonomische Arbeitshaltun...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Anti-Ermüdungsmatte YOGA OCTA OIL, BxL 900 x 900 mm Frei verlegbar und rutschfest – so präsentiert sich die Anti-Ermüdungsmatte YOGA OCTA OIL und eignet sich damit für individuell zu gestaltende Ar...
Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL, BxL 900 x 900 mm Frei verlegbar und sturzdämpfend – so präsentiert sich die Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID OIL und eignet sich damit für individuell zu gestalten...
Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID SPARK, BxL 900 x 900 mm Frei verlegbar und Schweißfunken resistent – so präsentiert sich die Anti-Ermüdungsmatte YOGA SOLID SPARK und eignet sich damit für individuel...
Complete Comfort Matten sind ergonomisch Anti-Ermüdungs- matten, die für trockene oder feuchte Umgebungen entwickelt wurden. 100% Nitrilgummi, geschlossene Zellen mit antibakteriellen Eigenschaften...