| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830621657 Herst.-Nr.: SS010001G EAN/GTIN: 5060103538836 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzmatten Fatigue-Step Grit Top • 100% Nitrilgummi mit Siliziumkarbidbeschichtung, schwarz • Oberfläche durchbrochen für eine gute Drainage, durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen • Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen • Ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung • Hervorragende Resistenz gegen Öle, Fette, Chemikalien und Rutschsicherheit durch die Karbidbeschichtung in öligen und fettigen Anwendungsbereichen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Herstellerartikelnummer: | SS010001G | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Länge: | 0,9 m | Breite: | 0,9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, anti-ermüdungsmatte - 60x90cm, bodenfliesen, coba plastics bodenfliese, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Bodenfliese, Ermüdungsmatte, 7830621657, 30621657 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,74* | € 101,62* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,80* | € 118,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,79* | € 124,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,73* | € 128,49* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,93* | € 203,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|