Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic 90x150cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic 90x150cm grau
Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic 90x150cm grau
Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic 90x150cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT11030
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4260061890156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • Eine weich dämpfende Arbeitsplatzmatte für Trockenarbeitsbereiche, in denen Menschen gehend oder stehend arbeiten.
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Paketierplätzen, in Lagerbereichen (für Gänge und Passagen), Verkaufstheken und Informationsschaltern
  • Millionen von Luftzellen des Untermaterials sorgen für eine sehr gute Dämpfung, wodurch eine physiologisch korrekte Federung erwirkt und so müde Beine und Rückenschmerzen verhindert werden
  • silikonfreie, gut haftende Arbeitsplatzmatte, die sich schnell am Boden festsaugt
  • allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
  • erreicht eine sehr gute Isolierung gegen kalte Böden
  • temperaturbeständig bis +60 GradC
  • ideal, um lange Flächen auszulegen
  • sehr gute Rutschhemmung / R11 (DIN 51130)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
5.0000 kg
Farbe:
grau
Marke:
Miltex
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
150 cm
Textilzusammensetzung:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Anti, Anti-Ermüdung, Anti-Ermüdungsmatten, AntiErmüdung, Antiermüdungsmatten, Arbeitsplatz, Ermüdung, Ermüdungsmatte, Ermüdungsmatten, Funktionsmatte, Komfort, Komfort-Matte, komfortables, Komfortmatte, Massage, Massagematte, Matte, Multi, Multi-Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Schreibtisch, Sit, Sitz, Sitz-Steharbeitsplatz, SitzSteharbeitsplatz, Stand, Steh, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Komfort, Steh-Schreibtisch, Steharbeitsplatz, Stehen, Stehkomfort, Stehschreibtisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 37,28*
€ 48,88*
1
€ 5,50*
ab € 36,32*
€ 48,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 38,95*
€ 50,95*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 60,01*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 49,96*
€ 63,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,28*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 36,54*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.