| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611820 Herst.-Nr.: SE010003ESDP EAN/GTIN: 5013745010956 |
| |
|
| | |
| Ergonomische ESD-Arbeitsplatzmatte COBAelite® • Polyurethan (PU), schwarz • ESD-Matte mit Ableitwiderstand (Rgp): 1.4 x 106Ω und Punkt-zu-Punkt-Widerstand (Rp-p): 2.4x106Ω • Schützt Anwender und Bauteile vor den Gefahren statischer Entladung • Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN51130 • Brandverhalten nach DIN 4102 B1 getestet • Für sensible Arbeitsplätze mit hervorragenden Sicherheitseigenschaften Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | SE010003ESDP | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Länge: | 0,9 m | Breite: | 1,2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, anti-ermüdungsmatte 1,2mxlfm schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, ESD-Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenmatte, Matte, Ergonomische, Ermüdungsmatte, 7830611820, 30611820 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,83* | € 277,46* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,24* | € 277,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 257,41* | € 301,60* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,16* | € 303,82* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,32* | € 320,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|