| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725659 Herst.-Nr.: OU010903 EAN/GTIN: 5013745002463 |
| |
|
| | |
| Länge = 3m Dicke = 15mm Breite = 0.9m Anti-Rutsch = Ja Mattenmaterial = PVC-Schaum Oberflächentyp = Fest Produktformat = Rolle Reihe = Orthomat Ultimate Ölbeständig = Ja Farbe = Schwarz Chemikalienresistenz = Ja
Gerippte Ermüdungsschutzmatte Orthomat® Ultimate. Diese hochwertige Ermüdungsschutzmatte bietet ausgezeichneten Komfort und eine hohe Rutschfestigkeit für stehende Tätigkeiten. Hält praktisch allen Fertigungsumgebungen stand einschließlich rauen öligen Umgebungen oder Bereichen, in denen häufig Wasser oder Flüssigkeiten austreten. Exklusive PolyNit-Außenschicht verkapselt die gesamte Matte Innenschicht aus weichem Schaum federt das Stehen ab, um die Ermüdung zu verzögern Zusammensetzung mit hoher Dichte sorgt für sicheren Stand und gute Formwiederherstellung Glatte, abgeschrägte Kanten sind heißversiegelt mit Spezialtechnologie, die von COBA Europa entwickelt wurde Robuste abgeschrägte Kanten senken die Stolpergefahr Erhöhte Knötchen auf der Oberfläche sorgen für gute Griffigkeit selbst unter öligen oder nassen Bedingungen Strukturierte Oberfläche nimmt trockene Rückstände oder Späne auf Rutschfestigkeit geprüft gemäß R11 nach DIN 51130:2010 Weitere Informationen: | | Länge: | 3m | Dicke: | 15mm | Breite: | 0.9m | Anti-Rutsch: | Ja | Mattenmaterial: | PVC-Schaum | Oberflächentyp: | Fest | Produktformat: | Rolle | Reihe: | Orthomat Ultimate | Ölbeständig: | Ja | Farbe: | Schwarz | Chemikalienresistenz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, 8725659, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, OU010903, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats |
| | |
| |