Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Einzelmatte 60x90cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Einzelmatte 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Einzelmatte 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Einzelmatte 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil Einzelmatte 60x90cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MILT17032
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17032
EAN/GTIN:
     4260061891702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • YOGA FLEX OIL ist der Länge nach uneingeschränkt erweiterbar und für den Einsatz an langen Montagestraßen in der Schwerindustrie oder innerhalb Bereichen, an denen Öle anfallen, geeignet.
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen; an Kommissionierungs- und Packetierplätzen; in Lagerbereichen (für Gänge und Passagen); Verkaufstheken und Informationsschaltern
  • einzelne Mittelstücke können beliebig lang und passgenau zu einem Läufer verbunden werden.
  • Als Abschluss werden die Endstücke angesetzt
  • beständig gegen Fette, Öle und Chemikalien (bitte Testmuster anfordern)
  • äußerst strapazierfähig und abriebfest
  • die durch die Noppen entstehende Elastizität der YOGA FLEX OIL stimuliert Füße und regt die Blutzirkulation an
  • die Luftkammern der Unterseite sorgen für Ergonomie
  • temperaturbeständig von -20 Grad C bis +60 Grad C
  • allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
  • kosteneffizient, da bei Verschleiß einzelne Elemente austauschbar sind
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
6.4000 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Fußbodenmatte, Industriematte, Schutzmatte, Werkstattbank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,64*
€ 63,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 63,80*
€ 5,50*
ab € 48,08*
€ 63,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,96*
€ 64,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 69,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17030
ab € 23,68*
Ähnlich
Miltex
17031
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.