Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte - Grau, 125 x 90 cm, PVC, Für innen, R11, 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte - Grau, 125 x 90 cm, PVC, Für innen, R11, 2,5 kg
Anti-Ermüdungsmatte - Grau, 125 x 90 cm, PVC, Für innen, R11, 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y2672744
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     78120907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte - 60x90cm
anti ermüdungsmatte
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Anwendungsgebiet:
Für innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Ermüdungshemmend:
Ja
Rutschfest:
Ja
Schutzart/Klasse:
R11
Breite:
125 cm
Länge:
90 cm
Stärke2:
1 cm
Trockenbereiche:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
2,5 kg
Breite3:
1,6 cm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7042
ab € 73,80*
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7043
ab € 81,87*
Ähnlich
SETON
5.01019.1003 + 5.00073.9004
ab € 137,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.