Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon AEC-Q101 65mA LED-Treiber IC 40 V dc, PWM Dimmung, SC74 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7528031
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR402UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059045872788
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 65mA
Eingangsspannung = 40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SC74
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 38V
Nennstrom = 20 → 65mA
Automobilstandard = AEC-Q101

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
65mA
Eingangsspannung:
40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SC74
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
38V
Nennstrom:
20 → 65mA
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7528031, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, BCR402UE6327HTSA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,61*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.