Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 15mA LED-Treiber IC 4,75 → 11 V dc, 1W, PLCC 44-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 15mA LED-Treiber IC 4,75 → 11 V dc, 1W, PLCC 44-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1654314
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5450YV-TR
EAN/GTIN:
     5059040111738
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 15mA
Eingangsspannung = 4,75 → 11 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 1W
Gehäusetyp = PLCC
Anzahl der Pins = 44
Nennstrom = 10mA
Verlustleistung = (25°C) 1 W, (85 °C) 560mW

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
15mA
Eingangsspannung:
4,75 → 11 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
1W
Gehäusetyp:
PLCC
Anzahl der Pins:
44
Nennstrom:
10mA
Verlustleistung:
(25°C) 1 W, (85 °C) 560mW
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1654314, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Microchip, MM5450YVTR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.387,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,77588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.573,77*
€ 3.062,7863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.545,96*
€ 3.029,6924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.458,40*
€ 2.925,496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.412,14*
€ 2.870,4466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.387,94*
€ 2.841,6486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.