Acti 9 MIN / IHP / IH. Elektromechanische Zeitschaltuhren IH. Zeitschaltuhr IH 24h ARM, 24 Std. Gangreserve 100 Stunden, Kanäle 1, TE 1. Ein Lüfter für die Grundgeräte TSX 37-05/08/10/21/22, zwei L...
Acti 9 MIN / IHP / IH. Elektromechanische Zeitschaltuhren IH. Zeitschaltuhr IH 60mn SRM, 60min, ohne Speicher. Gangreserve ohne, Kanäle 1, TE 3. Die Prozessormodule Modicon M340 werden mit der Flas...
Italien - Analoge Zeitschaltuhr - Präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten - Italienisches Stecksystem (3polig ;Typ L, CEI 23-16-VII) - Schaltet Geräte bis zu 96x pro Tag im 15-Min...
ORBIS Zeitschalttechnik Zeitschaltuhr für Hutschiene Betriebsspannung: 230 V/AC INCA DUO D 1 Wechsler 16 A 250 V/AC Analoge Zeitschaltuhr Seitliches Ziffernblatt für einfache Programmierung mit Sch...
Synchron-Schaltuhr Tag 1 Wechsler 230V/50Hz 3TE Mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen oder industrielle Steueranla...
Suevia 346 K15 WS Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 A/250 V Ablauf-Zeitschaltuhr Ablaufzeit 0 bis 15 Stunden Die ideale Lösung, wenn Sie Ihren Warmwasser-Bereiter, Ihren Sauna-Ofen ...
Suevia DinO One RD Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 (4) A/250 V Analoge Tagesschaltuhr mit Gangreserve für DIN-Schiene 24 h Schaltrad Kürzeste Schaltzeit von 15 min 96 unverlierbare Sch...
Versorgungsspannung = 230 V ac Typ = Analog Anzahl der Kanäle = 1 Zeiteinheit = Stunden Schaltabstand = 24 h Anschlusstyp = Schraubanschluss Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Höhe = 121mm Tie...
Suevia Practic RD Aufputz-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 A/230V Analoge Zeitschaltuhr mit 24 h Schaltrad und Uhranzeiger mit besonders flacher Bauform. Einfachste Programmierung durch Ziehen der ...