Controllerausgang: Analog Produktpalette: - Zeit, min.: 15 min Kontaktform: - Kontaktstrom, max.: 13 A Zeit, max.: 7 Tag SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Die Zeitschaltuhr mit Dämmerungsfunktion lässt sich mit Hilfe der 6 Schaltprogramme sehr benutzerfreundlich bedienen. Mit dem beschrifteten Drehschalter lässt sich die Zeitschaltuhr jederzeit schne...
Elektronische Schaltuhr mit LCD-Anzeige für Reiheneinbau, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-An...
Schaltuhr-Motorantrieb, quarzgesteuerte Schaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, AC15-750 VA, Lampen...
Elektronische Schaltuhr mit Astro-Programm für Reiheneinbau, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der F...
Elektronische Schaltuhr mit LCD-Anzeige für Reiheneinbau, 2 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-An...
Kopp 195000159 Unterputz-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20 Zeitschaltuhr Einsatz, mech., 15 Min. Für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw. 2-polig Maximallaufzeit: 15 min. Mechanischer Ze...
Versorgungsspannung = 230 V ac Typ = Analog Anzahl der Kanäle = 1 Zeiteinheit = Stunden Schaltabstand = 2 h Automatische Zeitverzögerungsschalter. Ermöglicht die Programmierung der gewünschten Star...
Elektronische Schaltuhr für DIN-Schiene, Joystickprogrammierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-Android App. Nach Installation der Finder-App kann ein bes...
Versorgungsspannung = 230 V ac Typ = Analog Anzahl der Kanäle = 1 Zeiteinheit = Minuten Schaltabstand = 45 min. Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Speicherplatz = 150 Batterielebensdauer = 100...