Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15338
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15338
EAN/GTIN:
     3606480179563
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Acti 9 MIN / IHP / IH. Elektromechanische Zeitschaltuhren IH. Zeitschaltuhr IH 60mn SRM, 60min, ohne Speicher. Gangreserve ohne, Kanäle 1, TE 3. Die Prozessormodule Modicon M340 werden mit der Flash-Speicherkarte BMX RMS 008MP geliefert. Ferienschaltung bei Artikel CCT15338 und CCT15367.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
196 V | 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Programmscheibenteilung 1:
1 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.