Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS OB270123 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORBIS OB270123 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
ORBIS OB270123 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95620614
Hersteller:
     Orbis
Herst.-Nr.:
     OB270123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.