Analoge elektromechanische Zeitschaltuhr zur Montage auf Hutschiene zur Steuerung von Verbrauchern. Geeignet zur Beleuchtungssteuerung von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Halogenleuchten, Energiespa...
Beschreibung: - leicht zu bedienende, analoge Zeitschaltuhr - schaltet Ihre Geräte bis zu 96x pro Tag im 15- Minutentakt an oder aus - Dauerbetrieb über Schalter möglich - Kontroll- LED - max.3500W...
• schaltet bis zu 96 pro Tag im 15 Minutentakt An oder Aus • sehr leise im Betrieb • Kontroll LED • Dauerbetrieb einstellbar • Standby-Leistungsaufnahme 1W • max. Schaltleitung 3500W • Betriebsspan...
Tages-Zeitschaltuhr 88696Mechanische Zeitschaltuhren bieten eine komfortable Ein-/Aus-Schaltung von angeschlossenen Geräten wie z. B. Leuchten, Radiatoren, Radiogeräten, etc. Tageszeitschaltuhren b...
Zeitschaltuhr für den Innenbereich Steckdose mit Timer: Die hochwertige Innensteckdose mit Zeitschaltuhr funktioniert zuverlässig & komfortabel im Innbereich (z.B. Haus, Wohnung, Garage oder Werkst...
Schaltuhr für Fronttafeleinbau, 72 x 72 mm, Motorantrieb-quarzgesteuert 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, Lampenlasten: ...
Sygonix SY-4504972 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3680 W IP44 Countdown-Funktion,START/STOPP-Funktion,Dämmerungsfunktion Timer mit Dämmerungsschalter IP44 Für den Außenbereich IP44 E...
Analoge elektromechanische Zeitschaltuhr zur Montage auf Hutschiene zur Steuerung von Verbrauchern. Geeignet zur Beleuchtungssteuerung von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Halogenleuchten, Energiespa...