Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr mech. IH24h 1c ARM, 1 TE, 24 Std., 1 Kanal, 100 Std. Reserve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr mech. IH24h 1c ARM, 1 TE, 24 Std., 1 Kanal, 100 Std. Reserve
Zeitschaltuhr mech. IH24h 1c ARM, 1 TE, 24 Std., 1 Kanal, 100 Std. Reserve
Zeitschaltuhr mech. IH24h 1c ARM, 1 TE, 24 Std., 1 Kanal, 100 Std. Reserve
Artikel-Nr.:
     C7775-15336
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     15336
EAN/GTIN:
     3303430153368
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Acti 9 MIN / IHP / IH. Elektromechanische Zeitschaltuhren IH. Zeitschaltuhr IH 24h ARM, 24 Std. Gangreserve 100 Stunden, Kanäle 1, TE 1. Ein Lüfter für die Grundgeräte TSX 37-05/08/10/21/22, zwei Lüfter für die Grundgeräte TSX 37-10/21/22. Ferienschaltung bei Artikel CCT15338 und CCT15367.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
100
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Kontaktausführung:
Öffner
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Mechanisch, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.