Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Schaltuhr Tag 1 Wechsler 230V/50Hz 3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7LF53005
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF53005
EAN/GTIN:
     4001869335742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Mechanisch
Synchron-Schaltuhr Tag 1 Wechsler 230V/50Hz 3TE Mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen oder industrielle Steueranlagen.Die mechanischen Zeitschaltuhren von Siemens sind besonders robust.Die Zeitschaltgeräte 7LF5 sind als Synchron- oder Quarz-Schaltuhren für Hutschiene oder Wandaufbau mit verschiedenen Zeitbereichen und mit unterschiedlichen Hilfskontakten verfügbar.Zeitschaltgeräte 7LF - Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Weitere Informationen:
Wochenprogramm:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Quarzgesteuert:
false
Kontaktausführung:
Wechsler
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Netzsynchron:
true
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Jahresprogramm:
false
Breite:
53 mm
24 h Programm:
true
Tiefe:
64 mm
60 min Programm:
false
Höhe:
83 mm
Gangreserve in Jahren:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Versorgungsspannung:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsvorwahl:
true
Geeignet für Handbedienung:
true
Potentialfreier Schaltkontakt:
true
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
false
Anzahl der Kanäle:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.