Sygonix SY-4504972 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3680 W IP44 Countdown-Funktion,START/STOPP-Funktion,Dämmerungsfunktion Timer mit Dämmerungsschalter IP44 Für den Außenbereich IP44 E...
Analoge Zeitschaltuhr Quarz, Woche,1 Kanal TSQW1COReiheneinbau-Schaltuhr ca. 200 Stunden Gangreserve, Breite 52,5 mm, 7-Tage-Programm., kürzeste Schaltzeit 2 Std., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h...
Controllerausgang: Analog Produktpalette: - Zeit, min.: 15 min Kontaktform: - Kontaktstrom, max.: 13 A Zeit, max.: 24 h SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Schaltuhr für Fronttafeleinbau, 72 x 72 mm, Motorantrieb-quarzgesteuert 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, Lampenlasten: ...
Beschreibung: - leicht zu bedienende, analoge Zeitschaltuhr - schaltet Ihre Geräte bis zu 96x pro Tag im 15- Minutentakt an oder aus - Dauerbetrieb über Schalter möglich - Kontroll- LED - max.3500W...
• schaltet bis zu 96 pro Tag im 15 Minutentakt An oder Aus • sehr leise im Betrieb • Kontroll LED • Dauerbetrieb einstellbar • Standby-Leistungsaufnahme 1W • max. Schaltleitung 3500W • Betriebsspan...
Analoge elektromechanische Zeitschaltuhr zur Montage auf Hutschiene zur Steuerung von Verbrauchern. Geeignet zur Beleuchtungssteuerung von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Halogenleuchten, Energiespa...