Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia Practic RD Aufputz-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 A/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suevia
Suevia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027638
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU251232
EAN/GTIN:
     8426709800284
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Suevia Practic RD Aufputz-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 A/230V

Analoge Zeitschaltuhr mit 24 h Schaltrad und Uhranzeiger mit besonders flacher Bauform. Einfachste Programmierung durch Ziehen der Schaltschieber, wobei die kürzeste Schaltzeit 15 min beträgt. Inkl. Wahlschalter Ein/Auto/Aus.

Kanäle: 1 x UM
Typ: Practic RD
Herst.-Teilenr.: SU251232
Ausgangsleistung: 16 A/230 V
Besonderheiten: Programmierfunktion + EIN/AUS-Programm + Gangreserve
Betriebsspannung: 230 V/AC
Produkt-Art: Aufputz-Zeitschaltuhr
Gangreserve: 100 h
Höhe: 72 mm
Breite: 72 mm
Anzeige: analog
Kategorie: Aufputz-Zeitschaltuhr
Hersteller-Nr.: SU251232
EAN: 8426709800284
Einbautiefe: 32 mm

Weitere Suchbegriffe: analoge schaltuhr suevia, suevia schaltuhr, zeitschalter, Suevia, SU251232, Practic RD, Schaltuhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.