ideal zum Messen von Winkeln an Werkstücken glattes Aluminium-Rechteckprofil mit einstellbarem Winkelarm 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°) leichtes Profilgewicht präzisiert auf 0,5 mm pr...
STABILA Wasserwaage Type 70, 50 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in GermanyViele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst prä...
Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil Die Alu-Wasserwaage liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle. Merkmale Hochwertiges, silbereloxiertes...
Gedore red Wasserwaage Länge 600 mm Hauptmerkmale: Glattes Aluminium-Rechteckprofil Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, aus Acrylglas Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m Rot pulverbeschich...
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-MagnetsystemExtrem lange und stabile ausziehbare Wasserwaage mit Teleskopsystem. Die Klemmexzenter gewährleisten in jeder Positio...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in GermanyJeder In...
Die SOLA Aluminium-Wasserwaage BAUPRO hat eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag. Produktbeschreibung: bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen aufgedruckte 1-mm-Ska...
STABILA Wasserwaage Type 70, 80 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in GermanyViele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst prä...
Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil Die Alu-Wasserwaage liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle. Merkmale Hochwertiges, silbereloxiertes...