Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
Logo
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Ma...
Artikel-Nr.:
     C8317-15237
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15237
EAN/GTIN:
     4005069152376
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 196-2, 183 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany

Extrasteifes Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen.
Grifföffnungen für optimale Handhabung und sicheren Halt beim Arbeiten.
Stoßdämpfende, abnehmbare Endkappen.
Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen.
Einfach zu reinigen.
Wasserwaage mit 2 beschichteten Messflächen.
STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision.
Weitere Informationen:
Länge:
183 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.50 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Durchgrifföffnung:
Ja
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Ausstattung:
Grifföffnungen
Breite:
3 cm
Nettogewicht:
1.84 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1830 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
30 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1854 g
Gewicht Folien:
9 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.