SOLA Aluminium-Wasserwaage mit neuen seitlichen Magneteinbauten ergeben sich für den Anwender überzeugende Anwendervorteile. Die Messfläche ist durchgehend plant und lässt sich leicht reinigen, so ...
SOLA Aluminium-Wasserwaage mit neuen seitlichen Magneteinbauten ergeben sich für den Anwender überzeugende Anwendervorteile. Die Messfläche ist durchgehend plant und lässt sich leicht reinigen, so ...
SOLA Aluminium-Wasserwaage mit neuen seitlichen Magneteinbauten ergeben sich für den Anwender überzeugende Anwendervorteile. Die Messfläche ist durchgehend plant und lässt sich leicht reinigen, so ...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS...
Flex Digitale Wasserwaage ADL 120-P. Produktbeschreibung Set: Libellen 1x horizontal und 2 x vertikal, mit Beleuchtung für optimale Lesbarkeit duale Displays auf Frontseite und Oberseite um 360° le...
Die Sola Neigungs-Wasserwaage APK 100 cm ist in vielerlei Hinsicht ein wahres Goldstück. So wurde das mit Messbolzen und mm-Skala versehene Rohrprofil aus Aluminium, extra dick gold-eloxiert. Der N...
Die Wasserwaage NP ist geeignet für Treppenbauer. Produktbeschreibung: Gefällsmesser mit Alu-Platte gold eloxiert drehbare Kreisscheibe aus Acrylglas bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle exakt, variab...
Produktbeschreibung: für Pflasterer, Maurer, Steinmetze, Zimmerer, Schreiner, Dachdecker und Dachklempner aus Leichtmetall hohe Maßgenauigkeit gelb pulverbeschichtet
Digital-Wasserwaage Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil mit 2 gefrästen Messflächen und stoßdämpfenden Endkappen. 45°-LC-Display mit Beleuchtung, Anzeige in Grad, Prozent und mm/m. Akustisches ...
Diese SIMPLEX-PLUSBOX GALABAU enthält den SIMPLEX-Schonhammer sowie als Zugabe eine STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 20cm. Der SIMPLEX-Schonhammer D60mm (Art. 3027.260) mit der Einsatzkombination Gu...
BRÜDER MANNESMANN Wasserwaage, 3 Libellen, Länge: 800 mm Leichtmetall Wasserwaage, aus doppelt geripptem Aluminium- Profil mit drei Libellen, zwei gefräste Messflächen, Griff- öffnungen für leichte...